曜日別特売
37-1501#40-4L 37-1501空調服半袖ブルゾン 空調服 57261560

置き画

37-1501#40-4L 37-1501空調服半袖ブルゾン 空調服 57261560
37-1501#40-4L 37-1501空調服半袖ブルゾン 空調服 57261560
37-1501#40-4L 37-1501空調服半袖ブルゾン 空調服 57261560
37-1501#40-4L 37-1501空調服半袖ブルゾン 空調服 57261560
37-1501#40-4L 37-1501空調服半袖ブルゾン 空調服 57261560
37-1501#40-4L 37-1501空調服半袖ブルゾン 空調服 57261560

37-1501空調服半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ4L
ハンターグリーン
内容量1セット注文コード57261560品番37-1501#40-4L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ミリタリーデザイン×こだわり抜かれた多彩なディテール。場作業やアウトドア、そして日常のスタイルにもマッチする、動ファン対応の半袖ブルゾンです。フルハーネスや安全帯に対応し、別売りのハンガーフックを位置調整しながら取り付ける事ができるナイロン素材の強固なテープを装備した、プロ仕様の設計です。

仕様左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリントセット内容服のみ材質合成繊維ハンターグリーンサイズ4L胸囲(cm)144混率(%)ポリエステル100%肩幅(cm)58袖丈(cm)27着丈(cm)71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする