TBFC-3040 緩衝フォーム(カットシートタイプ) TRUSCO 57261742 TBFC-3040 緩衝フォーム(カットシートタイプ) TRUSCO 57261742 TBFC-3040 緩衝フォーム(カットシートタイプ) TRUSCO 57261742

緩衝フォーム(カットシートタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 57261742 品番 TBFC-3040
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

柔らかい素材で、緩衝・保温・防湿・耐薬品性に優れたシートです。
燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。

材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)300 長さ(m)0.4 厚さ(mm)1 用途割れ物や定型物の緩衝包装などに。 トラスコ品番795-0829 質量(g)290

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
商品の包装
製造業

今まで同サイズをカッターでカットしていたが、その手間が省けて助かっています。時間短縮になってます!

対象商品:
57261767
2019-06-12
用途:
陶器を包む時の緩衝材として
唐津焼 炎向窯 様 (製造業)

カットしてあるのでとても重宝しております。お客様をお待たせすることなく包装できるのでとても便利に使っております。これからも注文させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする