曜日別特売
TBFC-3550 緩衝フォーム(カットシートタイプ) TRUSCO 57261758

 

TBFC-3550 緩衝フォーム(カットシートタイプ) TRUSCO 57261758
TBFC-3550 緩衝フォーム(カットシートタイプ) TRUSCO 57261758
TBFC-3550 緩衝フォーム(カットシートタイプ) TRUSCO 57261758

緩衝フォーム(カットシートタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)0.5
幅(mm)350
内容量1セット(100枚)注文コード57261758品番TBFC-3550
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

柔らかい素材で、緩衝・保温・防湿・耐薬品性に優れたシートです。
燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。

用途割れ物や定型物の緩衝包装などに。材質ポリエチレン(PE)幅(mm)350長さ(m)0.5厚さ(mm)1トラスコ品番795-0845質量(g)420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: 商品の包装
製造業

今まで同サイズをカッターでカットしていたが、その手間が省けて助かっています。時間短縮になってます!

対象商品 : 57261767
2019-06-12
用途: 陶器を包む時の緩衝材として
唐津焼 炎向窯製造業

カットしてあるのでとても重宝しております。お客様をお待たせすることなく包装できるのでとても便利に使っております。これからも注文させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする