ペティシャッド 2.5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(7個×1パック) #02 UVクリスマス 注文コード57264335 品番#02 UVクリスマス
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

春先のハクパターンや夏場の河口部のベイトパターンなど、数々のマイクロベイトパターンを攻略するために開発したシャッドワームです。例えば南紀の定番のヒラスズキゲーム、夏場の平水時には澄みきった水の中でベイトサイズを選んで捕食するヒラスズキをターゲットにしてテストに成功しました。また南紀の漁港に回遊するアラハダカマスゲームではブリブリロールのハイアピールとちぎれにくいボディサイズにて短時間の回遊のアラハダカマスを効率よく釣ることができました。ライトロックゲームやフラットゲームにおいても2.5inchのサイズによるアドバンテージを受けることも多々あります。ペティシャッドはただ単に小さいだけでなく、ドリームシャッドのブリブリロールアクションを継承しています。弱ったベイトを演出するローリングアクションでターゲットに強烈にアピールします。ジグヘッドはDD・HEAD25がジャストフィット。DD8の2.5inchとの使い分けも可能になります。ライトゲームタックルで投げることができるペティシャッド。あらたなるライトゲームの領域へ踏み出していきます。

#02 UVクリスマス 寸法(inch)2.5 入数(個)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする