DUR503510 ケーブルボックス DURABLE 57265629

DUR503510 ケーブルボックス DURABLE 57265629
DUR503510 ケーブルボックス DURABLE 57265629
DUR503510 ケーブルボックス DURABLE 57265629
DUR503510 ケーブルボックス DURABLE 57265629
DUR503510 ケーブルボックス DURABLE 57265629
DUR503510 ケーブルボックス DURABLE 57265629
DUR503510 ケーブルボックス DURABLE 57265629
DUR503510 ケーブルボックス DURABLE 57265629
DUR503510 ケーブルボックス DURABLE 57265629

ケーブルボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個サイズSグレー注文コード57265629品番DUR503510
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ドイツ製DURABLE【CAVOLINEシリーズ】の「ケーブルボックス Lサイズ」。高品質な難燃性プラスチック製収納ボックスで、電源タップやケーブル類をすっきり整理可能。両側面には通気性と取り扱いやすさに配慮したラバー加工のアウトレットスロットを備え、天面にはスマートフォン充電に便利な専用ホールを搭載。底面の大型ゴム足によって安定感も抜群なため、オフィスはもちろん、自宅のリビングや寝室など様々な場所での使用に最適なアイテムです(カラーはグレーとアンセラサイトの2色展開)。ヨーロッパらしいスタイリッシュでシンプルなデザインが魅力です。

用途
電源タップやケーブル類をまとめて収納し、デスク周りや室内をすっきり整頓するためのケーブル収納ボックスです。
幅(mm)246グレーサイズS高さ(mm)128質量(g)624奥行(mm)116
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする