TKBP-2030 気泡緩衝材(袋タイプ) TRUSCO 57267498 TKBP-2030 気泡緩衝材(袋タイプ) TRUSCO 57267498 TKBP-2030 気泡緩衝材(袋タイプ) TRUSCO 57267498

気泡緩衝材(袋タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚) 注文コード 57267498 品番 TKBP-2030
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

クッション性に優れ、衝撃から中身を保護します。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。

材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)200 高さ(mm)300 空気粒高(mm)3.5 空気粒径(mm)10 構造2層 用途小物や部品などの包装梱包に。 トラスコ品番795-0748 厚さ(mm)4 質量(g)420 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)300×200×4
注意
※粘着テープは付いていません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:407

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57267507
2020-12-15
用途:
自社商品梱包時に使用
長谷観光株式会社 様 (飲食業)

冷凍品の保冷と損傷を防ぐために使用。
サイズも様々あり、用途や梱包物に応じて選択し使用しております。
エアクッション部分も厚みが選べるため助かります。

対象商品:
57267482
2020-03-11
用途:
電気系統の部品送付
株式会社流機エンジニアリング 様

気泡も小さく精密部品を送付するときに便利な袋です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする