※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの バルブ
ノーブランドの ボールバルブ
1000型ステンレスボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57273694
品番
MU-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質(本体)
SUS316
寸法L(mm)
59
寸法H(mm)
45.3
寸法D(mm)
108
材質(シート)
PTFE
寸法d(Φmm)
12.5
材質(ハンドル)
SUS304
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材