IRC
45Z1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
57273782
品番
129342
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
80CCクラスに対応したジュニアモデル。
マディ~ミディアムコンディションでパフォーマンスを100%発揮する。
用途
モトクロス用タイヤ
タイプ
WT
タイヤサイズ
3.60-14
リム径(inch)
14
速度記号/荷重表示
4PR
タイヤ幅(inch)
3.6
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※公道走行不可