3/22より値下げ!現場を応援

209-9906 消音シリカウール(耐熱800℃) KIJIMA(キジマ) 57274157 209-9906 消音シリカウール(耐熱800℃) KIJIMA(キジマ) 57274157

消音シリカウール(耐熱800℃)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57274157 品番209-9906
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別) 値下げ
899

セラミックウールシリーズに代わる消音グラスウール。
セラミックウールと同等以上の耐熱温度を持つシリカウールが新たにラインナップ。
耐熱800℃の3サイズと耐熱1000℃の仕様を1サイズ設定。

耐熱温度(℃)800 厚さ(mm)5 寸法(mm)200×300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57274157
2023-11-08
用途:
バイクの修理
運輸・通信業

取り付け後、しっかり動作し、修理した甲斐があり、満足しました。

1人が参考にしています
対象商品:
57274157
2018-12-02
用途:
発電機のマフラーの消音に

消音効果は有るように見受けられます、耐熱温度が高いので安心して使用できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする