日本緑十字社
日本緑十字社の 掲示用品
日本緑十字社の 掲示用小物
日本緑十字社の マグネット用品
マグタックテープ(異方性タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57275980
品番
312393
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
異方性磁石ならではの強力な磁力を持ったマグネットテープです。
厚み1.5mmで耐久性があり、しっかりした保持力を発揮します。
ハサミやカッターでカットしやすく、自由なサイズで使えます。
用途
スチール面に掲示物やパネルを取り付けるのに。
POPや展示パネルの脱着に。
トラスコ品番
705-9926
材質
マグネットシート
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1.5
長さ(m)
30
取付け方法
貼付タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応