日本緑十字社
日本緑十字社の 掲示用品
日本緑十字社の 掲示用小物
日本緑十字社の マグネット用品
ピン・マグネット両用掲示板(壁掛け用防炎タイプ)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57276515
品番
327241
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
防炎製品認定の掲示板です。
ピン・マグネットが使用できます。
用途
工場、公共施設、商業施設、学校施設等の掲示板に。
付属品
吊り下げ金具
仕様
屋内用
トラスコ品番
662-4654
材質
表面材:特殊織物シート、枠:アルミ押し出し材・樹脂
厚さ(mm)
14
色
ライトグレー
規格
防炎製品認定番号U-26006
外形寸法縦(mm)
900
外形寸法横(mm)
1200
注意
※取付用ビスは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません