ピン・マグネット両用掲示板(壁掛け用防炎タイプ)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57276540 品番 327243
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

防炎製品認定の掲示板です。
ピン・マグネットが使用できます。

用途工場、公共施設、商業施設、学校施設等の掲示板に。 付属品吊り下げ金具 仕様屋内用 トラスコ品番662-1475 材質表面材:特殊織物シート、枠:アルミ押し出し材・樹脂 厚さ(mm)14 ライトグレー 規格防炎製品認定番号U-26006 外形寸法縦(mm)900 外形寸法横(mm)1800
注意
※取付用ビスは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする