※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
馬印
馬印の 掲示用品
馬印の 掲示板/コルクボード
木目調枠案内板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57279069
品番
Y8VK450MN
参考基準価格(税別)
¥48,100
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
施設向け木目調枠(塗装)の案内板です。
付属品
マーカー黒1本・イレイザー
仕様
ホワイトボード/コルク柄ツーウェイ掲示板、自立式
材質
表面:ホーローホワイトボード 裏面:コルク柄ビニールレザー 脚部:スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×460×1350
有効寸法(mm)
板面:431×881
グリーン購入法
適合
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません