商品単体画像
サクラクレパス
サクラクレパスの コピー用紙/ラベルシール
サクラクレパスの 情報保護ラベル/セキュリティシール
ノータム マイナンバー目隠しステッカーN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57281957
品番
UNH-106-N
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
材質(本体)
PET、弾性樹脂
奥行(mm)
0
製品質量(g)
8.22
縦(mm)
84
横(mm)
53