はくでん
はくでんの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
はくでんの 差込みコネクタ
はくでんの プラグジョイントコネクタ
バナナプラグ 連結可能タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57282508
品番
HDBP-01S
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
側面から連結することが出来ます。
梱包は赤黒の絶縁カバーと内部接続端子別。
ケーブル長は用途に応じ、任意の長さでご使用下さい。
セット内容
黒色×2, 赤色×2, 接続端子×4
材質
[カバー] PVC [接続端子] 真鍮 [接続端子表面] ニッケルメッキ
全長(mm)
55.8
内径(Φmm)
4.5
ピン径(Φmm)
:4
ピン長L(mm)
17.5(カバーからの露出部分)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表