曜日別特売
28405-17 フロントスプロケット 525-17 AFAM(アファム) 57284809

28405-17 フロントスプロケット 525-17 AFAM(アファム) 57284809
28405-17 フロントスプロケット 525-17 AFAM(アファム) 57284809

フロントスプロケット 525-17

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード57284809品番28405-17
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

メーカー名:アファム
メーカー品番:28405-17
AFAM 優れた精度と耐久性を併せ持った世界基準のバイクスプロケット!
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] 10
歯数[丁数]:17
チェーンサイズ:525
材質[素材]:スチール

材質スチール歯数17Tチェーンサイズ525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする