61509 USB電源STD QC 2ポート DAYTONA(デイトナ) 57285911

61509 USB電源STD QC 2ポート DAYTONA(デイトナ) 57285911
61509 USB電源STD QC 2ポート DAYTONA(デイトナ) 57285911
61509 USB電源STD QC 2ポート DAYTONA(デイトナ) 57285911
61509 USB電源STD QC 2ポート DAYTONA(デイトナ) 57285911
61509 USB電源STD QC 2ポート DAYTONA(デイトナ) 57285911
61509 USB電源STD QC 2ポート DAYTONA(デイトナ) 57285911
61509 USB電源STD QC 2ポート DAYTONA(デイトナ) 57285911
61509 USB電源STD QC 2ポート DAYTONA(デイトナ) 57285911
61509 USB電源STD QC 2ポート DAYTONA(デイトナ) 57285911
61509 USB電源STD QC 2ポート DAYTONA(デイトナ) 57285911

USB電源STD QC 2ポート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード57285911品番61509
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

バイク専用電源USBタイプA+タイプA。
USB Type-A QC3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。
本体のキャップは開けるとバネで固定されるためガタつかず、使用しない時はグローブでも指一本で閉められる機構を採用。
キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。
メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。

用途
バイク専用電源USB Type-A+Type-A。2ポートで複数のデバイスを同時に充電可能
急速充電対応 / 充電規格 QC3.0 / 最大60W(2ポート合計)
グローブをつけたままワンタッチで開閉可能。バネ式で振動によるガタつきなし
適合規格【充電】QC3.0出力電圧(V)5(4.70-5.35)、9(8.5-9.5)、12(11.4-12.6)入力電圧(V)DC12.5定格出力(W)30(1ポート)定格出力電圧5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A入力電圧範囲(V)DC12-16最大入力電流(mA)10以下(無負荷)
注意
※ ギボシ端子はCA103/CB103を使用しています。
※ ミニガラス管ヒューズ(Φ5.2×20mm 250V/8A)を使用しています。
※ 本商品の出力は1ポート30W(MAX)になります。30W 以上の機器を接続した場合、充電できない可能性があります。
※ 急速充電に対応していない機器では充電できない可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする