LEDスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)6.5 色温度(K)2700 注文コード57289858 品番DST-42224Y
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は消費電力・光色・色温度など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●器具色:白●配光角:-°●本体:アルミダイカスト白塗装/カバー:アクリル乳白(マット)●光源寿命:40000時間●近接限度距離:-●調光器併用不可●密閉型●中間スイッチ付(入切) 質量(kg)0.4 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.5 ランプ内蔵 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)98.4 皮相電力(VA)13 径(mm)×高さ(mm)□73×69 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)640 調光の可否非調光 カットオフアングル- 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする