仕様●LED交換不可●器具色:白●配光角:-°●本体:アルミダイカスト白塗装/カバー:アクリル乳白(マット)●光源寿命:40000時間●近接限度距離:-●調光器併用不可●密閉型●中間スイッチ付(入切)
質量(kg)0.4
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.5
ランプ内蔵
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)73
皮相電力(VA)13
径(mm)×高さ(mm)□73×71
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)475
調光の可否非調光
カットオフアングル-
従来光源白熱灯60W相当