仕様●LED交換可能●一般形●器具色:白(ホワイト93)●本体:鋼板、塗装/カバー:ガラス乳白消し●光源寿命:40000時間●SENMULAMP使用可能(P.000〜000)
質量(kg)0.9
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
寸法(Φ×高さH)(mm)131×137
ランプ付
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)97.6
皮相電力(VA)7
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)410
調光の可否非調光
従来光源白熱灯60W相当