DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スタンドライト
LEDスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
4.2
光色
電球色
色温度(K)
2700
注文コード
57289928
品番
DST-42248Y
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光色・色温度
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換可能●本体:鋼板黒塗装●光源寿命:40000時間●調光器併用不可●SENMULAMP使用可能(P.000〜000)
質量(kg)
1.4
取付
コンセント接続
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.2
寸法(Φ×高さH)(mm)
220×231
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
61.9
皮相電力(VA)
7
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
260
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当