DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スタンドライト
LEDスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
4.2
注文コード
57289946
品番
DST-42272Y
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光色・色温度
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換可能●一般形●器具色:金色●カバー:鋼棒金色塗装/カバー:和紙●光源寿命:40000時間●調光器併用不可●SENMULAMP使用可能(P.000〜000)
質量(kg)
0.7
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.2
寸法(Φ×高さH)(mm)
172×219
ランプ
付
エネルギー消費効率(Lm/W)
71.4
皮相電力(VA)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
300
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当