DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スタンドライト
LEDスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
3.8
色温度(K)
2200
注文コード
57289971
品番
DST-42474Y
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光色・色温度
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換可能●カバー化粧ナット式●器具色:透明●本体:鋼板真鍮色メッキ/カバー:ガラス透明●SENMULAMP使用可能(P.000〜000)
質量(kg)
1
消費電力(W)
3.8
寸法(Φ×高さH)(mm)
150×225
ランプ
付
色温度(K)
2200
エネルギー消費効率(Lm/W)
123.6
皮相電力(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
470
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当