仕様●LED交換不可●器具色:白●本体:アルミ型材、アルマイト/カバー:アクリル乳白(マット)●光源寿命:40000時間●注)送り配線はできません。●注)配線方向は片側のみです。
質量(kg)0.5
電圧(V)AC100
消費電力(W)8.6
ランプ内蔵
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)85×300×35
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)98.8
皮相電力(VA)15
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)850
調光の可否調光