DAIKO(大光電機)
LED間接照明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
調光の可否
調光
色温度(K)
2700
注文コード
57290007
品番
DSY-4390YBGE
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・光色・色温度
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換不可●器具色:黒●本体:アルミ型材、アルマイト/カバー:アクリル乳白(マット)●光源寿命:40000時間●注)送り配線はできません。●注)配線方向は片側のみです。
質量(kg)
0.5
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
8.6
ランプ
内蔵
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
85×300×35
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.3
皮相電力(VA)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
760
調光の可否
調光