DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 間接照明器具
LED間接照明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
温調
色温度(K)
2700〜2000
注文コード
57290208
品番
DSY-4554FWGE
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・光色・色温度
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換不可●器具色:白●本体:アルミ型材、アルマイト/カバー:アクリル乳白(マット)●光源寿命:40000時間●送り配線可能
質量(kg)
1.1
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
21.8
ランプ
内蔵
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
85×900×35
色温度(K)
2700〜2000
エネルギー消費効率(Lm/W)
104.5
皮相電力(VA)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
2280
調光の可否
温調