DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 間接照明器具
LED間接照明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
調光
光色
電球色
色温度(K)
2700
注文コード
57290278
品番
DSY-4633YBGE
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・光色・色温度
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換不可●一般形●器具色:黒●本体:鋼板/カバー:アクリル乳白(マット)●光源寿命:40000時間
質量(kg)
2.1
取付
床付専用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
30
ランプ
内蔵
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
47×1750×32
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.3
皮相電力(VA)
31
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
2800
調光の可否
調光