LED間接照明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否温調 光色電球色〜キャンドル色 色温度(K)2700〜2000 注文コード57290445 品番DSY-4935FWGE
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は調光の可否・光色・色温度など50種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●一般形●器具色:白●本体:アルミ型材、アルマイト/カバー:ポリカーボネート乳白(マット)●光源寿命:40000時間●注)電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-40173)が必要です。1回路に1本お求めください●延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください 質量(kg)0.7 取付天井・壁(縦向・横向)・床付兼用 電圧(V)AC100 消費電力(W)9.6 ランプ内蔵 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)36×612×46 色温度(K)2700〜2000 エネルギー消費効率(Lm/W)97.9 皮相電力(VA)16 光色電球色〜キャンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)940 調光の可否温調

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする