仕様●LED交換不可●一般形●器具色:白●本体:アルミ型材、アルマイト/カバー:ポリカーボネート乳白(マット)●光源寿命:40000時間●注)電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-40173)が必要です。1回路に1本お求めください●延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください
質量(kg)1.5
取付天井・壁(縦向・横向)・床付兼用
電圧(V)AC100
消費電力(W)20
ランプ内蔵
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)36×1198×46
色温度(K)2700〜2000
エネルギー消費効率(Lm/W)93.5
皮相電力(VA)33
光色電球色〜キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1870
調光の可否温調