DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シャンデリア
LEDシャンデリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
調色調光
消費電力(W)
38
注文コード
57292509
品番
DCH-42198
参考基準価格(税別)
¥260,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・消費電力・光色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換不可●器具色:クロームメッキ●※クリスタルカットガラスの取付作業が必要●※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。
質量(kg)
6.4
取付
簡易取付式
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
38
寸法(Φ×高さH)(mm)
530×212
皮相電力(VA)
39
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調色調光