LEDシャンデリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否調色調光 消費電力(W)46 注文コード57292518 品番DCH-42199
参考基準価格(税別)¥295,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は調光の可否・消費電力・光色など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●器具色:クロームメッキ●※クリスタルカットガラスの取付作業が必要●※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 質量(kg)7 電圧(V)AC100 消費電力(W)46 寸法(Φ×高さH)(mm)620×213 エネルギー消費効率(Lm/W)102.1 皮相電力(VA)47 RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)4700 調光の可否調色調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする