DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シャンデリア
LEDシャンデリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
調光
消費電力(W)
22.8
注文コード
57292527
品番
DCH-42448YG
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・消費電力・光色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換可能●器具色:黒サテン●本体:鋼板・鋼管、塗装●光源寿命:20000時間
質量(kg)
2.7
取付
簡易取付式
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
22.8
寸法(Φ×高さH)(mm)
840×200
ランプ
付
色温度(K)
2200
エネルギー消費効率(Lm/W)
131.1
皮相電力(VA)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
2990
調光の可否
調光