LEDシャンデリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否調光(逆位相調光) 消費電力(W)15.2 光色キャンドル色 注文コード57292545 品番DCH-42488YG
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は調光の可否・消費電力・光色など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換可能●器具色:真鍮 質量(kg)1.6 取付簡易取付式 電圧(V)AC100 消費電力(W)15.2 寸法(Φ×高さH)(mm)662×464 ランプ 色温度(K)2200 エネルギー消費効率(Lm/W)124.3 皮相電力(VA)22 光色キャンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)1890 調光の可否調光(逆位相調光)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする