DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シャンデリア
LEDシャンデリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
調光(逆位相調光)
消費電力(W)
22.8
光色
キャンドル色
注文コード
57292561
品番
DCH-42489YG
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・消費電力・光色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換可能●器具色:真鍮
質量(kg)
3
取付
簡易取付式
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
22.8
ランプ
付
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
662×822×441
色温度(K)
2200
エネルギー消費効率(Lm/W)
131.1
皮相電力(VA)
32
光色
キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
2990
調光の可否
調光(逆位相調光)