LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)75 注文コード57297208 品番DDL-5699WS
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は埋込穴・色・光色など652種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●器具色:シルバー●配光角:50°●防雨形●枠:アルミダイカスト、塗装/強化ガラス消し●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5〜25mm●※8hタイマー設定時1分固定●調光器併用不可●【連動器具について】LED60VAまで白熱灯60Wまで 質量(kg)0.4 取付温度保護機能付 径(Φmm)87 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.4 ランプ内蔵 埋め込み深さ(mm)60 皮相電力(VA)9 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)75 調光の可否非調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする