チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
”NEWドイツベストマックス・キング”一般木工・集成材用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57299375
品番
DK-165
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れします。
適合材
一般木工・集成材
外径(mm)
165
内径(mm)
20
刃厚(mm)
1.6
刃数
52P
用途
一般木工・集成材用
トラスコ品番
828-3448
材質
台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
質量(g)
254
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
注意
※ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。