チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
”快刀乱麻”窯業系サイディング用 110×16P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3枚)
注文コード
57299533
品番
KR3-110
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
業界屈指の超薄刃で軽切削感です。
『HRA93.5高硬度チップ』採用により長切れします。
適合材
窯業系サイディング
外径(mm)
110
内径(mm)
20
刃厚(mm)
1.35
刃数
16P
用途
窯業系サイディング用
トラスコ品番
828-3454
材質
台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
質量(g)
238
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
注意
※ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。