廣杉計器
廣杉計器の 電子部品(オンボード)
廣杉計器の 機構部品(電子部品)
廣杉計器の ピンヘッダー
LCP製品 ピンヘッダー / FRS-20(T〇) ソケット(丸ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列/2列) 接続側Φ0.47mmピントレイ対応可RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
57300146
品番
FRS-22028-08TC
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
色
樹脂部:黒
寸法H(mm)
2.8
表面処理
スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm
絶縁抵抗(MΩ)
10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)
10 MAX
電流容量(A)
3
材質(樹脂部)
LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
ピン数(ピン)
16
材質(スリーブ)
CuZn36Pb3(C36000)
材質(コンタクト)
ベリリウム銅(C17200)
熱変形温度(℃)
1.80MPa…275
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)
-55℃〜+125℃
絶縁電圧(Vrms)
1000 MIN