PANDUIT(パンドウイット)
ISO警告ラベル ロールタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
828-1709
828-1709
828-1710
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57300434
品番
WL32Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。
高品質のビニールフィルムに接着剤がついているので、どこにでも簡単に貼ることができます。
用途
警告ラベル
取付方式
裏面粘着剤付
材質
ビニール
トラスコ品番
828-1709
質量(g)
35
使用温度範囲
-40~80℃
1辺(三角)(mm)
38.1