廣杉計器
廣杉計器の 電子部品(オンボード)
廣杉計器の 機構部品(電子部品)
廣杉計器の ピンヘッダー
PCT製品 ピンヘッダー / PRS-41(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1袋(320個)
注文コード
57300803
品番
PRS-410354-03TA
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
色
樹脂部:黒
寸法H(mm)
3.5
表面処理
ピン:金メッキ0.25μm
絶縁抵抗(MΩ)
10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)
10 MAX
電流容量(A)
3
材質(樹脂部)
PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
ピン数(ピン)
3
熱変形温度(℃)
1.80MPa…255
材質(ピン)
CuZn36Pb3(C36000)
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)
-55℃〜+125℃
絶縁電圧(Vrms)
1000 MIN