仕様●LED交換可能●一般形●器具色:黒●配光角:60°●枠:鋼板、塗装/反射板:アルミシルバー電解(鏡面)●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●取付可能天井厚5〜25mm●調光器併用不可
質量(kg)0.3
取付サーマルプロテクタ付
径(Φmm)90
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
ランプ付
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)100
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
皮相電力(VA)7
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)350
調光の可否非調光
従来光源白熱灯60W相当