仕様●LED交換不可●一般形●器具色:白●配光角:30°●枠:鋼板、塗装/コーン:アルミシルバー電解(鏡面)/アクリル透明(消し)●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5〜25mm●専用コントローラー別売(DP-CD01)●専用コントローラー(DP-CD01)または対応シーンコントローラー(DP-41924・41924B)以外は使用できません。●注)出荷時の色温度は2700Kです。
質量(kg)0.4
取付温度保護機能付
径(Φmm)87
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.6
ランプ内蔵
色温度(K)5000〜2700
埋め込み深さ(mm)73
エネルギー消費効率(Lm/W)47.7
皮相電力(VA)7
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)315
調光の可否調光
従来光源ダイクロハロゲン50W相当