LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)75 注文コード57301688 品番DOL-6273WW
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は埋込穴・色・光色など652種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換可能●防雨形●器具色:白●配光角:70°●防雨形●枠:鋼板、塗装/反射板:アルミシルバー電解(鏡面)/強化ガラス透明●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●下面可カバー付●取付可能天井厚5〜25mm●調光器併用不可 質量(kg)0.4 取付サーマルプロテクタ付 径(Φmm)94 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 ランプ 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)105 エネルギー消費効率(Lm/W)63 皮相電力(VA)7 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)265 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする