仕様●LED交換可能●防雨形●器具色:白●配光角:70°●防雨形●枠:鋼板、塗装/反射板:アルミシルバー電解(鏡面)/強化ガラス透明●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●下面可カバー付●取付可能天井厚5〜25mm●調光器併用不可
質量(kg)0.4
取付サーマルプロテクタ付
径(Φmm)94
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
ランプ付
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)105
エネルギー消費効率(Lm/W)60.7
皮相電力(VA)7
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)255
調光の可否非調光
従来光源白熱灯60W相当