曜日別特売
522600330 CS329 水滴トール アズマ工業 57302315

CS329 水滴トール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱注文コード57302315品番522600330
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は939円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

窓ガラスの結露を一掃。

用途窓の結露取り全長(cm)約29材質ヘッド:ポリプロピレン 、水切りヘラ:塩化ビニル樹脂 、タンク:ポリプロピレン・ポリエチレンタンク容量(mL)約150拭き幅(cm)約21繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする