成分水・BG・グリセリン・温泉水・メドウフォーム油・ヒアルロン酸Na・アボカド油・スクワラン・トコフェロール・ビフィズス菌培養溶解質・アラントイン・乳酸桿菌/セイヨウナシ果汁発酵液・リン脂質・乳酸桿菌/豆乳発酵液・酵母エキス・カワラヨモギ花エキス・加水分解ダイズエキス・黒砂糖エキス・アロエベラ葉エキス・加水分解酵母エキス・スフィンゴ脂質・オウゴン根エキス・コンドロイチン硫酸Na・カラメル・グリチルリチン酸2K・水酸化K・メチルパラベン・カルボマー・塩化Na
内容量(g)600詰替用
アズワン品番7-6952-16