ナースチェア ラクーン/ワイド リング無し アニマル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57303228 品番NV-A-W
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,298
販売価格(税別)
32,998

座面はモールドウレタン採用で、しっかりとした上質な座り心地です。
昇降リングレバーは全方位から操作ができます。
座面はアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭ができます。
お子様に人気のアニマル柄です。

仕様リング無し 材質座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、背/PP(ポリプロピレン)、脚/スチール粉体塗装 質量(kg)6.8 アニマル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×485×620(620〜750) 座面高さ(mm)435〜565 アズワン品番9-1290-07 昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き) 座面径(Φmm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする