※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
ミドリ安全の 静電靴
静電安全靴 CF110S 30.0CM
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
57303295
品番
CF110S-30.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
サイズ(cm)
30
足幅
EEE
色
ブラック
規格
JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)
トラスコ品番
827-9088
形状
ローカット
質量(g)
980
種類
静電安全靴
材質(ソール)
発泡ポリウレタン2層
材質(甲被)
牛革(型押しソフト)
電気抵抗値
1.0×10
5〜6
Ω(23℃ C2)
機能
静電気防止、クッション性
材質(先芯)
ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
注意
※受注生産になります。(納期約1ヶ月)