マグネット ピクアップツール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57303426 品番 34403
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

自由に曲げて使えるフレキシブルタイプです。
緑のプッシュボタンを押すと、先端から磁石が出てきます。

吸着力(N)6 用途曲がりくねった狭い手の届かない場所でも小さな磁性体パーツ・ネジ・クギ等が取れる便利なツールです トラスコ品番798-2569 材質フレキシブル:鉄+クロームメッキ、磁石取付部:真鍮、磁石:ネオジウム(380mT)、ハンドル:ABS樹脂 全長(mm)700 マグネット部寸法(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする