Strong Tool
Strong Toolの マグネット用品
Strong Toolの 磁選機器
Strong Toolの 鉄粉/鉄片回収用品
マグネット ピクアップツール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57303435
品番
34402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
自由に曲げて使えるフレキシブルタイプです。
緑のプッシュボタンを押すと、先端から磁石が出てきます。
吸着力(N)
6
用途
曲がりくねった狭い手の届かない場所でも小さな磁性体パーツ・ネジ・クギ等が取れる便利なツールです
トラスコ品番
798-2551
材質
フレキシブル:鉄+クロームメッキ、磁石取付部:真鍮、磁石:ネオジウム(380mT)、ハンドル:ABS樹脂
全長(mm)
1100
マグネット部寸法(mm)
8